Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Hilfsschalter OF, 1 Wechsler für iSW 20-32A, 6A 250V AC

Artikelnummer
Z21774999
EAN
3606480089534
Herstellernummer
A9A15096
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
18,43 € 15,49 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
4 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z21774999
EAN
3606480089534
Herstellernummer
A9A15096
Marke
Schneider

Technische Daten

Anzahl der Fehlersignalschalter0
Anzahl der Kontakte als Schließer0
Anzahl der Kontakte als Wechsler1
Anzahl der Kontakte als Öffner0
Anzahl der Schließer0
Anzahl der Wechsler1
Anzahl der Öffner0
Baubreite (TE)1
Bemessungsschaltstrom3 Ampere
Bemessungsspannung415 Volt
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt)1
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit-
GerätemontageEV010066
Mit Autotest für Fehlerstromfunktionfalse
Spannungsart zur BetätigungEV000460
SteuerspannungsartAC
Werkseitig angebautfalse
ZusatzeinrichtungEV010082
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Hilfsschalter Acti 9 OF für iSW 20-32A. 1 Wechsler, Nennstrom 6A, Betriebsspannung (Ue) 250V AC. Zur Montage an der linken Seite des Lasttrennschalters. Anzeige der Schaltstellung "Aus" oder "Ein".
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente