Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Hilfsschalterblock, 2S, Schraubklemmen

Artikelnummer
Z21795292
EAN
3389110369892
Herstellernummer
LA1KN20
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
6,99 € 6,03 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
4 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21795292
EAN
3389110369892
Herstellernummer
LA1KN20
Marke
Schneider

Technische Daten

Anzahl der Fehlersignalschalter0
Anzahl der Kontakte als Schließer2
Anzahl der Kontakte als Wechsler0
Anzahl der Kontakte als Öffner0
AusführungEV000544
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV000415
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V10 Ampere
Fassung-
MontageartEV003964
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Kleinschütze 0,06 -5,5 kW TeSys K bietet Ihnen eine komplette Reihe Kleinschütze mit einem optimalen Verhältnis von Leistung und Kompaktheit und einer nahtlosen Integration in Ihre Anwendungen.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente