Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Hilfsschalterblock, 3S+1Ö, Schraubanschluss

Artikelnummer
Z21795210
EAN
3389110236521
Herstellernummer
LA1DZ31
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
48,99 € 42,23 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
7 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21795210
EAN
3389110236521
Herstellernummer
LA1DZ31
Marke
Schneider

Technische Daten

Anzahl der Fehlersignalschalter0
Anzahl der Kontakte als Schließer3
Anzahl der Kontakte als Wechsler0
Anzahl der Kontakte als Öffner1
AusführungEV000544
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV000415
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V10 Ampere
Fassung-
MontageartEV003964
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Unverzögerter Hilfsschalterblock für Schütze TeSys D und TeSys F. Es bietet 2 NO-Kontakte mit Staub- und feuchtigkeitsgeschützten Kontakten mit einer Nennspannung von bis zu 125 V AC und 30 V DC, 1 S + 1 Ö mit Schutzart bis zu 10 A, 690 V AC, Anschluss über Schraubklemmen. Einfache Aufsteckmontage an der Vorderseite, für hohe Zuverlässigkeit und Haltbarkeit. Es verfügt über mehrere Normen (IEC, UL, CSA, CCC) sowie über eine Green Premium-Konformität (RoHs/Reach).
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente