Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Hilfsschalterblock mit Trafo, Ø 22, Glühlampe BA 9s 1S

Artikelnummer
Z21795128
EAN
3389110909586
Herstellernummer
ZB5AW031
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
29,99 € 25,85 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
10 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21795128
EAN
3389110909586
Herstellernummer
ZB5AW031
Marke
Schneider

Technische Daten

Anschlussart HilfsstromkreisEV000415
Art des LeuchtmittelsGlühlampe
BefestigungsartEV003964
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz120 Volt
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz120 Volt
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC0 Volt
Farbe des LeuchtmittelsEV000154
FassungEV000372
LeuchtmittelEV000240
Mit Leuchtmitteltrue
Mit integriertem Leuchtmitteltrue
Mit integriertem Trafotrue
Mit integriertem Vorwiderstandfalse
Mit integrierter Diodefalse
Spannungsart zur BetätigungEV000460
Trafo integrierttrue
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Dieser Harmony XB5 Beleuchtungsblock mit Korpus/Fixierkragen arbeitet mit einer BA9s Basis Integral LED. Er wird mit 110 bis 120VAC versorgt und verfügt über Schraubklemmen. Es hat 1 x Schließer und einen Kunststoffkörper und ist kompatibel mit den Harmony XB5 Kontrollleuchten. Dieser Lichtblock ermöglicht den schnellen und einfachen Austausch und die Konfiguration Ihrer Signalgeräte. Sie lässt sich einfach installieren und an kompatiblen Leuchtdrucktasten oder Wahlschaltereinheiten über eine Steckmontage austauschen und mit einfachen Schraubklemmenverbindungen verbinden. Es ermöglicht die visuelle Unterscheidung von Signalgebern durch die Beleuchtung mit der BA9s Base Integral LED. Durch die Schutzart IP20 schützt es den Bediener vor unerwartetem Kontakt mit spannungsführenden Stromkreisen.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente