Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Hilfsschütz, 2S, 120V 50/60Hz

Artikelnummer
Z21795712
EAN
3389110567083
Herstellernummer
CA2SKE20G7
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
67,99 € 58,61 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
9 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21795712
EAN
3389110567083
Herstellernummer
CA2SKE20G7
Marke
Schneider

Technische Daten

Anschlussart HilfsstromkreisEV000415
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend0
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V10 Ampere
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz120 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz120 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC-
Handbedienung möglichfalse
Mit LED-Anzeigefalse
MontageartEV010333
Schnittstellefalse
Spannungsart zur BetätigungEV000460
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Kleinschütze 0,06 -5,5 kW TeSys K bietet Ihnen eine komplette Reihe Kleinschütze mit einem optimalen Verhältnis von Leistung und Kompaktheit und einer nahtlosen Integration in Ihre Anwendungen.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente