Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Hilfsschütz, 2S+2Ö, 240V 50/60Hz, mit Schutzbeschaltung

Artikelnummer
Z21790198
EAN
3389110787146
Herstellernummer
CA2KN22U72
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
33,99 € 29,30 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790198
EAN
3389110787146
Herstellernummer
CA2KN22U72
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anschlussart HilfsstromkreisEV000415
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend0
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V10 Ampere
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz240 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz240 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC-
Handbedienung möglichfalse
Mit LED-Anzeigefalse
MontageartEV010333
Schnittstellefalse
Spannungsart zur BetätigungEV000460
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Kleinschütze 0,06 -5,5 kW TeSys K bietet Ihnen eine komplette Reihe Kleinschütze mit einem optimalen Verhältnis von Leistung und Kompaktheit und einer nahtlosen Integration in Ihre Anwendungen.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente