Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Hilfsschütz, 2S+2Ö, 48V DC, 1,8W

Artikelnummer
Z21790300
EAN
3389110241822
Herstellernummer
CA4KN223EW3
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
43,99 € 37,92 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790300
EAN
3389110241822
Herstellernummer
CA4KN223EW3
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anschlussart HilfsstromkreisEV005752
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend0
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V10 Ampere
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz-
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz-
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC48 Volt
Handbedienung möglichfalse
Mit LED-Anzeigefalse
MontageartEV010333
Schnittstellefalse
Spannungsart zur BetätigungEV000461
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Kleinschütze 0,06 -5,5 kW TeSys K bietet Ihnen eine komplette Reihe Kleinschütze mit einem optimalen Verhältnis von Leistung und Kompaktheit und einer nahtlosen Integration in Ihre Anwendungen.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente