Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Hilfsschütz, 3S+2Ö, 72V DC, 2,4W

Artikelnummer
Z21794979
EAN
3389110406948
Herstellernummer
CAD32SL
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
55,99 € 48,27 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
12 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21794979
EAN
3389110406948
Herstellernummer
CAD32SL
Marke
Schneider

Technische Daten

Anschlussart HilfsstromkreisEV000415
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend0
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V10 Ampere
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz-
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz-
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC72 Volt
Handbedienung möglichfalse
Mit LED-Anzeigefalse
MontageartEV010333
Schnittstellefalse
Spannungsart zur BetätigungEV000461
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Standardschütze 0,06 -75 kW Neben ansprechendem und funktionellem Design bieten die Schütze TeSys D schnelle und einfache Installation bei gleichzeitig schmaler Baubreite von 45 bzw. 55 mm. Sie erfüllen internationale Standards. Die Leistungsgrößen 40 bis 65 A sind mit EverLink Klemmen ausgestattet. Diese sind patentiert und gewährleisten eine zuverlässige und dauerhafte Verbindung.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente