Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Mini-Schütz LC1SKGC 4p, 4 kW, 9 A, 400 V AC3, Spule 240 V AC

Artikelnummer
Z21795448
EAN
3389110563825
Herstellernummer
LC1SKGC400U7
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
33,99 € 29,30 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
9 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21795448
EAN
3389110563825
Herstellernummer
LC1SKGC400U7
Marke
Schneider

Technische Daten

Anschlussart HauptstromkreisEV000415
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte4
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte0
Bemessungsbetriebsleistung NEMA-
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V4 Kilogramm pro Millimeter
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V-
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V20 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V9 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V-
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz240 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz240 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC-
Geeignet für Reiheneinbautrue
Spannungsart zur BetätigungEV000460
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Miniaturschütz TeSys LC1SKGC. 4 polig, 4 Schließer. Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 4 kW, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 9 A, Spule 240 V AC. Abmessung (BxHxT) 45x58x56 mm, Gewicht 0,175 kg. Kategorie AC-1. Einfache Maschinensteuerung in Industrie, Infrastruktur und Gebäudeanwendungen. Einfach zu bedienende Schnittstelle für elektronische Geräte (SPS). Zertifizierungen nach cULus. Produktstandards gem. NF C 63-110, IEC 60947, BS 5424, VDE 0660.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente