Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Installationsschütz iCT 40A 4S 24V 50Hz MO

Artikelnummer
Z21790739
EAN
3606480375262
Herstellernummer
A9C21144
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
97,99 € 84,47 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790739
EAN
3606480375262
Herstellernummer
A9C21144
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anzahl der Kontakte als Schließer4
Anzahl der Kontakte als Öffner0
Anzahl der Schließer4
Anzahl der Teilungseinheiten3
Anzahl der Öffner0
Bemessungsbetriebsspannung400 Volt
Bemessungsbetriebsstrom40 Ampere
Bemessungsbetätigungsspannung24 Volt
Einbautiefe43,5 Millimeter
Gebrauchskategorie7
Max. Glühlampenlast15750 Watt
Max. Leuchtstofflampenlast7200 Volt-Ampere pro Kilogramm
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung)11400 Volt-Ampere pro Kilogramm
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert)7200 Volt-Ampere pro Kilogramm
Schieber für Handschaltungtrue
Schutzart (IP)EV006405
Spannungsart der BetriebsspannungEV000460
Spannungsart der BetätigungsspannungEV000460
Zusatzeinrichtungen möglichtrue
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Installationsschütz Acti 9 iCT. Nennstrom 40A, 4S, Steuerspannung 24V, 50Hz, MO, Isolationsspannung (Ui) 500V AC. Schalten von Stromkreisen bis 100A. Klemmen IP 20. Geräuscharmes Schalten. Mechanische Schaltstellungsanzeige. Installationsschützen mit Vorwahl verfügen über einen frontseitigen Betriebsartenwahlschalter mit vier Schaltstellungen. Kompatibel mit der gesamten Produktreihe Acti 9. Der iCT Installationsschütz erfüllt folgende Normen- EN 61095 und IEC 1095. Des Weiteren ist diese Baureihe VDE zertifiziert!.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente