Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Integr. Antrieb ILA mit Servomotor, 24-48V, Modbus TCP, Leiterplat.st.verb.

Artikelnummer
Z21795174
EAN
3606485187822
Herstellernummer
ILA2T571PB1A0
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
1.843,99 € 1.589,65 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
62 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21795174
EAN
3606485187822
Herstellernummer
ILA2T571PB1A0
Marke
Schneider

Technische Daten

Anlaufdrehmomentverhältnis0
Anlaufstromverhältnis0
Anzahl der Phasen1
AusführungEV000154
Ausführung WellenendeEV000154
Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung-
BauformEV000154
BelastungszyklusEV000154
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz-
Bemessungsfrequenz-
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz-
Bemessungsspannung24 Volt
Bemessungsstrom-
Betriebstemperatur50 Grad Celsius
Geeignet für Frequenzregelungfalse
Intrinsische Sicherheit (IS)EV000494
Isolationsklasse nach IECEV000154
Kippmomentverhältnis0
KühlmethodeEV021474
LagerEV000154
Leistungsfaktor-
Mit Kondensschutzfalse
Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD)false
Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC)false
Nenndrehmoment0,44 Newton-Meter
Polzahl6
Rahmengröße nach IEC0 Millimeter
Schutzart (IP)EV006419
Schutzart (NEMA)-
Spannung Anti-Kondensatheizung-
SpannungsartEV000461
Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI)EV000154
Volllasteffizienz0 Prozent
Überlastfähigkeitfalse
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Integrierter Antrieb mit Servomotor, Vorteile: Hohe Dynamik durch hoes Drehmoment während der Beschleunigung, Verschiedene Wicklungsarten zur Anpassung spezischer Anforderungen und hochauflösendem Encoder inklusive.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente