Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC IP30 Seitenwände (2), B = 600mm

Artikelnummer
Z21790554
EAN
3303430087601
Herstellernummer
08760
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
167,99 € 144,82 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790554
EAN
3303430087601
Herstellernummer
08760
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anzahl der Höheneinheiten (HE)40
Ausführung der OberflächeEV008895
Breite600 Millimeter
FarbeEV000202
Geeignet als Rückwandfalse
Geeignet als Seitenwandtrue
Geeignet für Gehäusebaubreite-
Geeignet für Gehäusebautiefe600 Millimeter
Höhe2000 Millimeter
Mit Kabeleinführungfalse
Mit Schlossfalse
RAL-Nummer9001
Rastermaß-
WerkstoffEV000179
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

IP30 Seitenwände (2), B = 600mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente