Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Kabel für Puls/Richtung-Signal, 5 V, 5m

Artikelnummer
Z21790717
EAN
3389119224710
Herstellernummer
VW3S8208R50
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
180,99 € 156,03 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790717
EAN
3389119224710
Herstellernummer
VW3S8208R50
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitigEV000154
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitigEV000154
FunktionEV005745
Geeignet für Ausgangskarte SPSfalse
Geeignet für Eingangskarte SPSfalse
Geeignet für analoge Signalefalse
Geeignet für digitale Signalefalse
Länge5 Meter
Polzahl-
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Kabel für Puls/Richtung-Signal, 5 V, 5m
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente