Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Kabel-Rack, bodensth. 33HE B800 T600 befestigt 19" Glastür R7035

Artikelnummer
Z21790343
EAN
3606480170614
Herstellernummer
NSYVDA33U86B
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
792,99 € 683,61 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790343
EAN
3606480170614
Herstellernummer
NSYVDA33U86B
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anzahl der Höheneinheiten (HE)33
Anzahl der Türen1
Art der LüftungEV001187
AusführungEV009338
Ausführung der OberflächeEV008895
Ausführung der Profilschiene-
Breite800 Milliliter
FarbeEV000270
Höhe1600 Milliliter
Max. Belastbarkeit400 Kilogramm
Mit Dachblechtrue
Mit Erdungfalse
Mit Fronttürtrue
Mit Seitenwändentrue
Montage-Ebene-
RAL-Nummer7035
RastermaßEV006967
Schutzart (IP)EV006405
Schutzart (NEMA)EV000599
Tiefe600 Milliliter
WerkstoffEV000179
Zerlegbartrue
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Kabel-Rack, bodensth. 33HE B800 T600 befestigt 19" Glastür R7035
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente