Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Kabelklammer A1-12 sendzimirverzinkt/ 1 Kabel D=-12mm (VPE50) Typ: KKL-A1-12-S

Artikelnummer
Z21795062
EAN
7321677185078
Herstellernummer
718507
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
3,99 € 3,44 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
62 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21795062
EAN
7321677185078
Herstellernummer
718507
Marke
Schneider

Technische Daten

Für 3 Einleiterkabel-
Für Rohre (metrisch)12 Millimeter
Für Rohre PG-
Halogenfreifalse
Max. Anzahl der Kabel1
Mit Kunststoffwannefalse
Mit Metallwanne-
MontageartEV000154
Oberfläche SchelleEV000283
Oberfläche SchraubeEV003454
Spannbereich12 Millimeter
Werkstoff SchelleEV000179
Werkstoff SchraubeEV000179
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Kabelklammer A1-12 1 Kabel Durchmesser12mm (VPE50) Typ: KKL-A1-12-S: Kabelklemme zur Befestigung eines Kabels an der Befestigungsschiene 24/48 und den Kabelleitern KHZSP, KHZSPZ, KHZP und KHZPV, in Verbindung mit Einsatz EM. Material: Stahl, sendzimirverzinkt.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente