Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider KBB gerades Element, 25A, 3m, L+N+PE, 3Abgänge

Artikelnummer
Z21774992
EAN
3606480000775
Herstellernummer
KBB25ED2303W
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
68,81 € 57,82 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
10 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z21774992
EAN
3606480000775
Herstellernummer
KBB25ED2303W
Marke
Schneider

Technische Daten

Anzahl der Abgangsstellen3
Anzahl der Leiter (ohne Erde)2
AusführungEV002646
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz400 Volt
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz25 Ampere
Breite51 Millimeter
FarbeEV000202
Flexibelfalse
Höhe60 Millimeter
Länge3000 Millimeter
Länge des Schienenkastens3 Meter
Polzahl3
RAL-Nummer9001
Schutzart (IP)EV006420
Schutzart (NEMA)-
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Canalis KBB, Gerader Schienenkasten, 25A, Länge: 3m, Polarität: L1 + N + PE, Abgangsstellen: 3, RAL 9003
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente