Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider KBC Abgangsadapter, 16A, direkt, var. Phasenabgr., L+N+PE

Artikelnummer
Z21795402
EAN
3606480002229
Herstellernummer
KBC16DCB21
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
16,99 € 14,65 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
4 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21795402
EAN
3606480002229
Herstellernummer
KBC16DCB21
Marke
Schneider

Technische Daten

AbgangsartEV008941
Absicherung-
Anzahl der CEE-Steckdosen0
Anzahl der Leiter (ohne Erde)2
Anzahl der NEMA-Steckdosen-
Anzahl der sonstigen Steckdosen0
Ausführung der SteckdosenEV000154
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz400 Volt
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz16 Ampere
Breite-
FarbeEV000202
Höhe-
Länge-
Mit Arretierungtrue
Phasenselektiontrue
Polzahl5
RAL-Nummer9001
Schutzart (IP)EV006420
Schutzart (NEMA)-
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Canalis KBA. Abgangsadapter. KBC Abgangsadapter, direkt. Nennstrom 16 A, Polzahl L+N+PE, VPE 10. Für Beleuchtungsanlagen und Kleinverbraucher. Option DALI-fähig.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente