Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC KBC Abgangsadapter, 16A, m. Sicher., var. Ph.-abgr., Schuko DIN, L+N+PE

Artikelnummer
Z21790526
EAN
3606480002342
Herstellernummer
KBC16DCP2
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
63,99 € 55,16 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790526
EAN
3606480002342
Herstellernummer
KBC16DCP2
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

AbgangsartEV008941
Absicherung-
Anzahl der CEE-Steckdosen0
Anzahl der Leiter (ohne Erde)4
Anzahl der NEMA-Steckdosen-
Anzahl der sonstigen Steckdosen1
Ausführung der SteckdosenEV010063
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz400 Volt
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz16 Ampere
Breite-
FarbeEV000270
Höhe-
Länge-
Mit Arretierungtrue
Phasenselektiontrue
Polzahl5
RAL-Nummer7035
Schutzart (IP)EV006420
Schutzart (NEMA)-
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Canalis KBA. Abgangsadapter. KBC Abgangsadapter, mit Sicherung, variabler Phasenabgriff, Schuko DIN. Nennstrom 16 A, Polzahl L+N+PE. Für Beleuchtungsanlagen und Kleinverbraucher. Sicherung 8,5 x 31,5.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente