Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC KNT gerades Elemente, 100A, 3m, 6Abgänge

Artikelnummer
Z21790424
EAN
3606480003363
Herstellernummer
KNT100ED4306
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
277,99 € 239,65 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790424
EAN
3606480003363
Herstellernummer
KNT100ED4306
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anzahl der Abgangsstellen6
Anzahl der Leiter (ohne Erde)4
AusführungEV002646
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz500 Volt
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz100 Ampere
Breite28 Millimeter
FarbeEV000202
Flexibelfalse
Höhe92 Millimeter
Länge3000 Millimeter
Länge des Schienenkastens3 Meter
Polzahl5
RAL-Nummer9001
Schutzart (IP)EV006420
Schutzart (NEMA)-
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Canalis KNT (KNA mit 3 Steuerleitungen), Gerader Schienenkasten, 100A, Länge: 3m, Polarität: 3L + N + PE, Abgangsstellen: 6
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente