Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Signalstation grün XVB, Blitzlicht 5 J, 120V AC, IP 65

Artikelnummer
Z21790326
EAN
3389110844788
Herstellernummer
XVBL6G3
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
161,99 € 139,65 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790326
EAN
3389110844788
Herstellernummer
XVBL6G3
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Abgedecktes Raumvolumen1,5 Kubikmeter
Entspricht EN54-23-
Geeignet für Deckenmontage-
Geeignet für Wandmontage-
KalottenfarbeEV000235
LeuchtmittelEV000154
Mit Kontakttrue
MontageartEV000154
Nennspannung120 Volt
Schutzart (IP)EV006422
Schutzart (NEMA)EV014040
StromartEV000460
Stromaufnahme-
Werkstoff des GehäusesEV000139
leistung5 Joule
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Diese Harmony XVB Signalstation wird mit 120VAC geliefert und hat ein grüne Blitzentladungsröhre mit Blitzlicht. Die Blitzenergie beträgt 5 Joule. Sie hat einen Einbaudurchmesser von 70 mm und besteht aus Basiseinheit, Leuchteinheit und Glühbirne. Diese Komplettleuchte ist als Beleuchtungszubehör für die Turmbeleuchtung konzipiert. Die Blitzentladungsröhre bietet eine Blitzleuchte, die es ermöglicht, den Status Ihrer Maschinen in Anwendungen wie Automotive, Werkzeugmaschinen, Materialhandling, Verpackung, Montagestationen, Förderanlagen usw. deutlich anzuzeigen.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente