Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Komp.signalstation m. Dauerlicht, gelb XVB, Fassung BA 15d, max. 250 V, IP 65

Artikelnummer
Z21774949
EAN
3389110844177
Herstellernummer
XVBL38
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
57,99 € 49,99 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
7 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21774949
EAN
3389110844177
Herstellernummer
XVBL38
Marke
Schneider

Technische Daten

Anzahl der Signalsäulenelemente1
Außendurchmesser70 Millimeter
Bemessungsbetriebsspannung Ue250 Volt
Funktion Akustischfalse
Funktion Blitzlichtfalse
Funktion Dauerlichtfalse
Funktion Rundumlichtfalse
Lautstärke-
Schutzart (IP)EV006421
Schutzart (NEMA)EV014040
Spannungsart zur BetätigungEV000509
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Diese Signalstation Harmony XVB wird mit 250VAC/dc geliefert und hat ein gelbe LED mit Dauerlicht. Sie hat einen Einbaudurchmesser von 70 mm und besteht aus einer Basiseinheit und einer beleuchteten Einheit. Diese beleuchtete Komplettleuchte ist als Beleuchtungszubehör für die Turmbeleuchtung konzipiert. Die integrierte LED leuchtet konstant und ermöglicht eine klare Anzeige des Status Ihrer Maschinen in Anwendungen wie Automotive, Werkzeugmaschinen, Materialhandling, Verpackung, Montagestationen, Förderanlagen. Es ist schlagfest, staubdicht, wasserdicht und vibrationsbeständig dank seiner Schutzart IP65 und damit ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente