Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Signalstation orange XVB, Blitzlicht 10 J, 120V AC, IP 65

Artikelnummer
Z21795150
EAN
3389110844863
Herstellernummer
XVBL8G5
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
154,99 € 133,61 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
9 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21795150
EAN
3389110844863
Herstellernummer
XVBL8G5
Marke
Schneider

Technische Daten

Abgedecktes Raumvolumen1,5 Kubikmeter
Entspricht EN54-23-
Geeignet für Deckenmontage-
Geeignet für Wandmontage-
KalottenfarbeEV000236
Leistung10 Joule
LeuchtmittelEV000154
Mit Kontakttrue
MontageartEV000154
Nennspannung120 Volt
Schutzart (IP)EV006422
Schutzart (NEMA)EV014040
StromartEV000460
Stromaufnahme-
Werkstoff des GehäusesEV000139
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Diese Harmony XVB Signalstation wird mit 120VAC geliefert und verfügt über ein orangefarbene Blitzentladungsröhre mit Blitzlicht. Die Blitzenergie beträgt 10 Joule. Sie hat einen Einbaudurchmesser von 70 mm und besteht aus Basiseinheit, Leuchteinheit und Glühbirne. Diese Komplettleuchte ist als Beleuchtungszubehör für die Turmbeleuchtung konzipiert. Die Blitzentladungsröhre bietet eine Blitzleuchte, die es ermöglicht, den Status Ihrer Maschinen in Anwendungen wie Automotive, Werkzeugmaschinen, Materialhandling, Verpackung, Montagestationen, Förderanlagen usw. deutlich anzuzeigen.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente