Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider KOMPAKTLEISTUNGSSCHALTER 600V 110A

Artikelnummer
Z21795657
EAN
0785901433781
Herstellernummer
HLL36110
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
5.003,99 € 4.313,78 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
20 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21795657
EAN
0785901433781
Herstellernummer
HLL36110
Marke
Schneider

Technische Daten

Anschlussart HauptstromkreisEV000154
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer-
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler-
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner-
Ausführung des BetätigungselementsEV000421
Bemessungsdauerstrom Iu125 Ampere
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz-
Bemessungsspannung600 Volt
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers-
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers1700 Ampere
Geeignet für Hutschienenmontagefalse
GerätebauartEV009211
Hutschienenmontage optionalfalse
Integrierter Erdschlussschutzfalse
Komplettgerät mit Schutzeinheittrue
Mit Ausgelöstmelderfalse
Mit Unterspannungsauslöser-
Motorantrieb integriertfalse
Motorantrieb optional-
Polzahl3
Position des Anschlusses für HauptstromkreisEV007926
Schutzart (IP)EV006405
Überlastauslöser Stromeinstellung-
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

KOMPAKTLEISTUNGSSCHALTER 600V 110A
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente