Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Kompaktsignalstation m. Blinkl., gelb XVB, Integral LED, 120V AC, IP 65

Artikelnummer
Z21795684
EAN
3389110124422
Herstellernummer
XVBL1G8
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
125,99 € 108,61 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
9 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21795684
EAN
3389110124422
Herstellernummer
XVBL1G8
Marke
Schneider

Technische Daten

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz120 Volt
Bemessungsspannung bei AC 60 Hz120 Volt
Bemessungsspannung bei DC-
Fassung-
KalottenfarbeEV000234
Leistung-
LeuchtmittelEV000432
MontageartEV000154
Schutzart (IP)EV006422
Schutzart (NEMA)EV014040
SpannungsartEV000460
Stromaufnahme0,017 Ampere
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Diese Harmony XVB Signalstation wird mit 120VAC geliefert und hat ein gelbe LED mit Blinklicht. Sie hat einen Einbaudurchmesser von 70 mm und besteht aus Basiseinheit, Leuchteinheit und Glühbirne. Diese beleuchtete Komplettleuchte ist als Beleuchtungszubehör für die Turmbeleuchtung konzipiert. Die integrierte LED bietet ein blinkendes Lichtmuster und ermöglicht eine klare Anzeige des Status Ihrer Maschinen in Anwendungen wie Automotive, Werkzeugmaschinen, Materialhandling, Verpackung, Montagestationen, Förderanlagen. Es ist schlagfest, staubdicht, wasserdicht und vibrationsbeständig dank seiner Schutzart IP65 und damit ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente