Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider KS Abgangsadapter, 16A, 3L+N+PE, für Sicherungen E14 Neozed

Artikelnummer
Z21795401
EAN
3606480005923
Herstellernummer
KSB16CN5
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
72,99 € 62,92 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
4 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21795401
EAN
3606480005923
Herstellernummer
KSB16CN5
Marke
Schneider

Technische Daten

AbgangsartEV008941
Absicherung-
Anzahl der CEE-Steckdosen0
Anzahl der Leiter (ohne Erde)4
Anzahl der NEMA-Steckdosen-
Anzahl der sonstigen Steckdosen0
Ausführung der SteckdosenEV000154
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz690 Volt
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz16 Ampere
Breite-
FarbeEV000202
Höhe-
Länge-
Mit Arretierungfalse
Phasenselektionfalse
Polzahl3
RAL-Nummer9001
Schutzart (IP)EV006420
Schutzart (NEMA)-
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Canalis KSA. Abgangsadapter mit Sicherungsunterteilen. KS Abgangsadapter, für Sicherungen E14 Neozed. Nennstrom 16 A, Polzahl 3L+N+PE. Kunststoff, RAL 9001. Schutzart IP 55. und sprinklergeprüft. Anzahl der Leiter 3L + N + PE.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente