Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider KS Abgangskasten, 50A, 3L+N+PE, leer, Montageplatte

Artikelnummer
Z21795618
EAN
3606480006098
Herstellernummer
KSB50SV4
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
107,99 € 93,09 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
9 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21795618
EAN
3606480006098
Herstellernummer
KSB50SV4
Marke
Schneider

Technische Daten

AbgangsartEV008942
Absicherung-
Anzahl der CEE-Steckdosen0
Anzahl der Leiter (ohne Erde)4
Anzahl der NEMA-Steckdosen-
Anzahl der sonstigen Steckdosen0
Ausführung der SteckdosenEV000154
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz415 Volt
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz50 Ampere
Breite-
FarbeEV000202
Höhe-
Länge-
Mit Arretierungfalse
Phasenselektionfalse
Polzahl3
RAL-Nummer9001
Schutzart (IP)EV006420
Schutzart (NEMA)-
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Canalis KSA, Abgangskasten, 50A, Leergehäuse zur freien Bestückung, Polarität: 3L + N + PE
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente