Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC KSA gerades Element, 1000A, 3m, 6Abgänge

Artikelnummer
Z21790159
EAN
3606480003813
Herstellernummer
KSA1000ED4306
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
1.947,99 € 1.679,30 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790159
EAN
3606480003813
Herstellernummer
KSA1000ED4306
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anzahl der Abgangsstellen6
Anzahl der Leiter (ohne Erde)4
AusführungEV002646
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz690 Volt
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz1000 Ampere
Breite113 Millimeter
FarbeEV000202
Flexibelfalse
Höhe146 Millimeter
Länge3000 Millimeter
Länge des Schienenkastens3 Meter
Polzahl5
RAL-Nummer9001
Schutzart (IP)EV006420
Schutzart (NEMA)-
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Canalis KSA, Gerader Schienenkasten, 1000A, Länge: 3m , Polarität: 3L + N + PE, Abgangsstellen: 6
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente