Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider KSC gerades Element, 800A, 3m, 6Abgänge

Artikelnummer
Z21774941
EAN
3606480677359
Herstellernummer
KSC800ED4306
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
1.894,99 € 1.633,61 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
31 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21774941
EAN
3606480677359
Herstellernummer
KSC800ED4306
Marke
Schneider

Technische Daten

Anzahl der Abgangsstellen6
Anzahl der Leiter (ohne Erde)4
AusführungEV002646
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz690 Volt
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz800 Ampere
Breite113 Millimeter
FarbeEV000202
Flexibelfalse
Höhe146 Millimeter
Länge3000 Millimeter
Länge des Schienenkastens3 Meter
Polzahl5
RAL-Nummer9001
Schutzart (IP)EV006420
Schutzart (NEMA)-
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Canalis KSC gerades Element, 800A, 3m, 6Abgänge
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente