Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider LAMPENFASSUNG 230V LEITERPLATTE

Artikelnummer
Z21795639
EAN
3389110784350
Herstellernummer
ZB6EM0A
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
27,99 € 24,13 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
10 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 5 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z21795639
EAN
3389110784350
Herstellernummer
ZB6EM0A
Marke
Schneider

Technische Daten

Anschlussart HilfsstromkreisEV000154
Art des Leuchtmittelssonstige
BefestigungsartEV000154
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz230 Volt
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz0 Volt
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC0 Volt
Farbe des LeuchtmittelsEV000154
FassungEV000154
LeuchtmittelEV000154
Mit Leuchtmittelfalse
Mit integriertem Leuchtmittelfalse
Mit integriertem Trafofalse
Mit integriertem Vorwiderstandfalse
Mit integrierter Diodefalse
Spannungsart zur BetätigungEV000509
Trafo integriertfalse
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Befehls- und Meldegeräte aus Kunststoff, Durchmesser 16mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und zahlreichen Designausführungen bei kleinstem Platzbedarf.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente