Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Lampenfassung, komplett mit rotem LED-Modul 110-120V 1Ö

Artikelnummer
Z21790593
EAN
3389110908916
Herstellernummer
ZB5AW0G42
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
20,99 € 18,09 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
10 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21790593
EAN
3389110908916
Herstellernummer
ZB5AW0G42
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anschlussart HilfsstromkreisEV000415
Art des LeuchtmittelsLED
BefestigungsartEV003964
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz120 Volt
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz120 Volt
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC0 Volt
Farbe des LeuchtmittelsEV000233
FassungEV000154
LeuchtmittelEV000432
Mit Leuchtmitteltrue
Mit integriertem Leuchtmitteltrue
Mit integriertem Trafofalse
Mit integriertem Vorwiderstandfalse
Mit integrierter Diodetrue
Spannungsart zur BetätigungEV000460
Trafo integriertfalse
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Dieser Harmony XB5 Beleuchtungsblock mit Korpus/Fixierkragen arbeitet mit einer integrierten LED. Er wird mit 110 bis 120VAC versorgt und verfügt über Schraubklemmen. Es hat 1 x Öffnerkontakt und ein Kunststoffgehäuse und ist kompatibel mit den Harmony XB5 Kontrollleuchten. Dieser Lichtblock ermöglicht den schnellen und einfachen Austausch und die Konfiguration Ihrer Signalgeräte. Sie lässt sich einfach installieren und an kompatiblen Leuchtdrucktasten oder Wahlschaltereinheiten über eine Steckmontage austauschen und mit einfachen Schraubklemmenverbindungen verbinden. Sie ermöglicht die visuelle Unterscheidung von Signalgebern durch die Beleuchtung mit integrierter LED. Durch die Schutzart IP20 schützt es den Bediener vor unerwartetem Kontakt mit spannungsführenden Stromkreisen.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente