Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Lampenfassung mit blauem LED-Modul, 24V, f. Frontelem. Ø22, Flachsteckanschluss

Artikelnummer
Z21774935
EAN
3389110816679
Herstellernummer
ZBVB63
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
44,27 € 37,20 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
13 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Inhalt: 5 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z21774935
EAN
3389110816679
Herstellernummer
ZBVB63
Marke
Schneider

Technische Daten

Anschlussart HilfsstromkreisEV003968
Art des LeuchtmittelsLED
BefestigungsartEV003964
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz24 Volt
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz0 Volt
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC24 Volt
Farbe des LeuchtmittelsEV000080
FassungEV000154
LeuchtmittelEV000432
Mit Leuchtmitteltrue
Mit integriertem Leuchtmitteltrue
Mit integriertem Trafofalse
Mit integriertem Vorwiderstandfalse
Mit integrierter Diodetrue
Spannungsart zur BetätigungEV000509
Trafo integriertfalse
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung mit nur einer Schraube bietet enorm viel Sicherheit und spart Montagezeit.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente