Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Lasttrennsch. Compact NS3200 NA, 4 P, 3200A/690V AC -Kipphebel

Artikelnummer
Z21790271
EAN
3303430340348
Herstellernummer
34034
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
11.410,99 € 9.837,06 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790271
EAN
3303430340348
Herstellernummer
34034
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anschlussart HauptstromkreisEV000415
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer-
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner-
Anzahl der Schalter-
Ausführung als Hauptschalterfalse
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtungfalse
Ausführung als Sicherheitsschalterfalse
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalterfalse
Ausführung als Wendeschalterfalse
Ausführung des BetätigungselementsEV001252
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq80 Kiloampere
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V-
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V-
Bemessungsbetriebsspannung690 Volt
Bemessungsdauerstrom Iu3200 Ampere
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V-
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V-
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw32 Kiloampere
Farbe des BetätigungselementsEV000206
Geeignet für Bodenbefestigungtrue
Geeignet für Frontbefestigung 4-Lochfalse
Geeignet für Frontbefestigung Zentralfalse
Geeignet für Verteilereinbaufalse
Geeignet für Zwischenbaufalse
GerätebauartEV009211
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC690 Volt
Motorantrieb integriertfalse
Motorantrieb optionaltrue
Polzahl4
Schaltleistung bei 400 V-
Schutzart (IP), frontseitigEV006410
Schutzart (NEMA)-
Spannungsauslöser optionaltrue
Verriegelbartrue
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Lasttrennsch. Compact NS3200 NA, 4 P, 3200A/690V AC -Kipphebel
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente