Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Lasttrennsch. INS630,3P, 630A/690V AC/250V DC,Drehantrieb schwarz

Artikelnummer
Z21795671
EAN
3303430311140
Herstellernummer
31114
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
531,99 € 458,61 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
4 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21795671
EAN
3303430311140
Herstellernummer
31114
Marke
Schneider

Technische Daten

Anschlussart HauptstromkreisEV000415
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner0
Anzahl der Schalter-
Ausführung als Hauptschaltertrue
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtungfalse
Ausführung als Sicherheitsschalterfalse
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalterfalse
Ausführung als Wendeschalterfalse
Ausführung des BetätigungselementsEV004094
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq330 Kiloampere
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V315 Kilogramm pro Millimeter
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V-
Bemessungsbetriebsspannung690 Volt
Bemessungsdauerstrom Iu630 Ampere
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V63 Ampere
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V-
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw20 Kiloampere
Farbe des BetätigungselementsEV000206
Geeignet für Bodenbefestigungtrue
Geeignet für Frontbefestigung 4-Lochfalse
Geeignet für Frontbefestigung Zentralfalse
Geeignet für Verteilereinbautrue
Geeignet für Zwischenbaufalse
GerätebauartEV009211
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC690 Volt
Motorantrieb integriertfalse
Motorantrieb optionalfalse
Polzahl3
Schaltleistung bei 400 V-
Schutzart (IP), frontseitigEV006415
Schutzart (NEMA)-
Spannungsauslöser optionalfalse
Verriegelbarfalse
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Compact INS630 ist ein 3-poliger, nicht selbsttätiger Lasttrennschalter 630A mit schwarzem Drehgriff.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente