Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Lasttrennschalter iSW, 3P, 125A, 415V AC, Knebel rot

Artikelnummer
Z21795336
EAN
3606480531484
Herstellernummer
A9S66392
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
96,99 € 83,61 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
4 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21795336
EAN
3606480531484
Herstellernummer
A9S66392
Marke
Schneider

Technische Daten

Anzahl der Kontakte als Schließer3
Anzahl der Kontakte als Wechsler0
Anzahl der Kontakte als Öffner0
Anzahl der Schließer3
Anzahl der Wechsler0
Anzahl der Öffner0
Bemessungsabschaltvermögen5 Kiloampere
Bemessungsspannung240 Volt
Bemessungsstrom125 Ampere
Breite in Teilungseinheiten3
Einbautiefe75,5 Millimeter
Farbe der KalotteEV000202
Kurzschlussfestigkeit (Icw)1,5 Kiloampere
Lampensockel-
Leuchtmittel-
Max. Lampenleistung-
Min. Bemessungsspannung415 Volt
Mit Signallampefalse
Polzahl3
SchaltfunktionEV000397
Schutzart (IP)EV006405
SpannungsartEV000460
Zwangstrennung (nach DIN VDE 0113)true
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Lasttrennschalter Acti 9 iSW. 3-polig, Nennstrom 125A, Betriebsspannung (Ue) 415V AC, Isolationsspannung (Ui) 500V AC, Knebel rot. Öffnen und Schließen von Stromkreisen unter Last. Eindeutige Schaltstellungsanzeige durch grüne Markierung am Schaltknebel des Gerätes. Zusätzlich anreihbare Hilfsmodule (optional)- Hilfsschalter zur Statusmeldung (iOF). Werkzeuglose Montage linksseitig am Gerät. Farbton RAL 9003. Der Lasttrennschalter iSW erfüllt folgende Normen- IEC/EN 60947-3.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente