Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Lasttrennschalter NSXm 160NA 3P Sammelschiene

Artikelnummer
Z21790500
EAN
3606481176547
Herstellernummer
LV426652
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
305,99 € 263,78 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790500
EAN
3606481176547
Herstellernummer
LV426652
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anschlussart HauptstromkreisEV000415
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner0
Anzahl der Schalter-
Ausführung als Hauptschaltertrue
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtungfalse
Ausführung als Sicherheitsschalterfalse
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschaltertrue
Ausführung als Wendeschalterfalse
Ausführung des BetätigungselementsEV000421
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq-
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V69 Kilogramm pro Millimeter
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V-
Bemessungsbetriebsspannung690 Volt
Bemessungsdauerstrom Iu160 Ampere
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V160 Ampere
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V-
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw2 Kiloampere
Farbe des BetätigungselementsEV000206
Geeignet für Bodenbefestigungtrue
Geeignet für Frontbefestigung 4-Lochfalse
Geeignet für Frontbefestigung Zentralfalse
Geeignet für Verteilereinbaufalse
Geeignet für Zwischenbau-
GerätebauartEV009211
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC690 Volt
Motorantrieb integriertfalse
Motorantrieb optionalfalse
Polzahl3
Schaltleistung bei 400 V111 Kilogramm pro Millimeter
Schutzart (IP), frontseitigEV006405
Schutzart (NEMA)-
Spannungsauslöser optionaltrue
Verriegelbarfalse
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Lasttrennschalter Compact NSXm NA komplettes Gerät in Festeinbau 160A 3P Presskabelschuh-/Sammelschienenanschluss
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente