Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Lasttrennschalter VBDN, 3p, 690 V 12A, abschließbarer schwarzer Griff

Artikelnummer
Z21790019
EAN
3389110759853
Herstellernummer
VBDN12
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
17,99 € 15,51 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
4 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21790019
EAN
3389110759853
Herstellernummer
VBDN12
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anschlussart HauptstromkreisEV000415
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner0
Anzahl der Schalter-
Ausführung als Hauptschaltertrue
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtungfalse
Ausführung als Sicherheitsschalterfalse
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschaltertrue
Ausführung als Wendeschalterfalse
Ausführung des BetätigungselementsEV004094
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq6 Kiloampere
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V4 Kilogramm pro Millimeter
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V3 Kilogramm pro Millimeter
Bemessungsbetriebsspannung690 Volt
Bemessungsdauerstrom Iu12 Ampere
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V12 Ampere
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V-
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw0,14 Kiloampere
Farbe des BetätigungselementsEV000206
Geeignet für Bodenbefestigungfalse
Geeignet für Frontbefestigung 4-Lochfalse
Geeignet für Frontbefestigung Zentraltrue
Geeignet für Verteilereinbaufalse
Geeignet für Zwischenbaufalse
GerätebauartEV009211
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC690 Volt
Motorantrieb integriertfalse
Motorantrieb optionalfalse
Polzahl3
Schaltleistung bei 400 V-
Schutzart (IP), frontseitigEV006421
Schutzart (NEMA)-
Spannungsauslöser optionalfalse
Verriegelbartrue
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

VBDN12 ist ein 3-poliger TeSys Vario-Lasttrennschalter für die Hauptschaltung in Motoranwendungen [email protected] AC-23. Er besteht aus einem VZ12 Vario-Schalterkörper und einem abschließbaren schwarz/grauen Antrieb, der mit einer einzigen Befestigung an der Tür montiert werden kann. Es gewährleistet einen IP65-Schutz für die Montage. Es ist nach mehreren Normen zertifiziert (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) und Green Premium konform (RoHs/Reach).
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente