Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider LED LEUCHTE T5, GROSS

Artikelnummer
Z21774930
EAN
3606481190383
Herstellernummer
NSYLAMT5LD2
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
43,44 € 36,50 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
62 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z21774930
EAN
3606481190383
Herstellernummer
NSYLAMT5LD2
Marke
Schneider

Technische Daten

482,6 mm (19 Zoll)-Montage-
Art des LeuchtmittelsLED nicht austauschbar
Ausführung des elektrischen Anschlusses-
Ausführung elektrischer Anschlusssonstige
Bemessungsspannung- Volt
Lampenleistung10 Watt
Leuchtmittel-
Länge560 Meter
Magnetbefestigungtrue
Mit Ein-/Ausschaltertrue
Mit Lichtsensorfalse
Mit Steckdosefalse
Montageart-
Schutzart (IP)EV006405
Schutzart (NEMA)-
Spannungsart-
WerkstoffEV000139
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

LED LEUCHTE T5, GROSS
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente