Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Leergehäuse für Hängetaster XAC-A, 8 vertikale Bohrungen

Artikelnummer
Z21795039
EAN
3389110306514
Herstellernummer
XACA08H7
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
73,99 € 63,78 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
9 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21795039
EAN
3389110306514
Herstellernummer
XACA08H7
Marke
Schneider

Technische Daten

Anzahl der Befehlsstellen8
Farbe des GehäuseoberteilsEV000234
Geeignet für Hauptstromkreisefalse
Geeignet für Steuerstromkreisetrue
Innendurchmesser der Öffnung26 Millimeter
Schutzart (IP)EV006421
Schutzart (NEMA)-
Werkstoff des GehäusesEV000139
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Leerer Hängetaster mit 8 vertikalen Bohrungen für Steuerkreise. Diese Gelbe Kontrollstation ist doppelt isoliert und das Gehäusematerial aus Polypropylen. Es gehört zur Baureihe der Hängetaster Harmony XAC für 22-mm-Kunststoff-Signaleinheiten mit Durchmesser.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente