Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Leergehäuse, XAP-M, Metall, ohne Bohrung

Artikelnummer
Z21790195
EAN
3389110312737
Herstellernummer
XAPM54
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
132,99 € 114,65 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790195
EAN
3389110312737
Herstellernummer
XAPM54
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anzahl der Befehlsstellen0
Breite80 Milliliter
Durchmesser der Öffnungen0 Millimeter
Farbe des GehäuseoberteilsEV000080
GehäusebauformEV003985
Höhe310 Milliliter
Schutzart (IP)EV006421
Schutzart (NEMA)-
Tiefe77 Milliliter
Werkstoff des GehäusesEV000072
Werkstoffgüte des GehäusesEV000154
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Metallgehäuse für Harmony XB4 Die Aufbaugehäuse XAM und XAP M eignen sich für die unterschiedlichsten Applikationen. Es stehen sowohl die robusten Zink -Spritzgussgehäuse als auch die ergonomisch geformten Winkelgehäuse zur Verfügung. Einbauplatten aus Aluminium runden das Angebot ab.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente