Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Leergehäuse, XAPM, Ø 22, Zink-Spritzgusslegierung, 2 Bohrungen

Artikelnummer
Z21795502
EAN
3389110312638
Herstellernummer
XAPM1202H29
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
32,99 € 28,44 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
4 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21795502
EAN
3389110312638
Herstellernummer
XAPM1202H29
Marke
Schneider

Technische Daten

Anzahl der Befehlsstellen2
Breite80 Milliliter
Durchmesser der Öffnungen22,5 Millimeter
Farbe des GehäuseoberteilsEV000080
GehäusebauformEV003985
Höhe80 Milliliter
Schutzart (IP)EV006421
Schutzart (NEMA)-
Tiefe51,5 Milliliter
Werkstoff des GehäusesEV000154
Werkstoffgüte des GehäusesEV000154
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Metallgehäuse für Harmony XB4 Die Aufbaugehäuse XAM und XAP M eignen sich für die unterschiedlichsten Applikationen. Es stehen sowohl die robusten Zink -Spritzgussgehäuse als auch die ergonomisch geformten Winkelgehäuse zur Verfügung. Einbauplatten aus Aluminium runden das Angebot ab.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente