Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Leistungsrelais RPM, 4 W, 15 A, 48 VDC, mit LED, mit Prüftaste

Artikelnummer
Z21795333
EAN
3389119402231
Herstellernummer
RPM42ED
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
141,99 € 122,41 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
7 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Inhalt: 10 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z21795333
EAN
3389119402231
Herstellernummer
RPM42ED
Marke
Schneider

Technische Daten

Antrieb, PolungEV005820
Anzahl der Kontakte als Schließer0
Anzahl der Kontakte als Wechsler4
Anzahl der Kontakte als Öffner0
Art des SchaltkontaktesEV000154
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV000414
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz-
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz-
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC48 Volt
Breite40 Millimeter
Höhe27 Millimeter
Komplettgerät mit Sockelfalse
Mit LED-Anzeige-
Mit abnehmbaren Klemmentrue
Mit zwangsgeführten Kontaktentrue
Nennstrom-
Schaltverhalten des AntriebsEV005821
Schutzart (IP)EV006415
Spannungsart zur BetätigungEV000461
Tiefe53 Millimeter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Zelio Relay. Leistungsrelais RPM als Komponente. Anzahl Kontakte 4, Ausführung Relaiswechsler, Kontaktbelastbarkeit je 15 A. Spulen-Steuerspannung 48 VDC. Mechanische Stellungsanzeige ja, LED-Anzeige ja. Prüftaste zum Testen der Kontakte ja, Prüfhebel zur dauerhaften Umschaltung für Testzwecke ja, Bedienung werkzeuglos. Anschlüsse stabile Flachstifte. Montage im separaten Stecksockel.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente