Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Leistungsschalter ComPact NSX100HB2 - Micrologic 2.2 M - 100 A - 3P 3d

Artikelnummer
Z21790363
EAN
3606480479694
Herstellernummer
LV433336
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
694,99 € 599,13 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790363
EAN
3606480479694
Herstellernummer
LV433336
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anschlussart HauptstromkreisEV000415
Ausführung des BetätigungselementsEV000154
AuslösetechnikEV000101
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V-
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V-
Bemessungsbetriebsspannung690 Volt
Bemessungsdauerstrom Iu100 Ampere
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC-
Breite105 Millimeter
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers1500 Ampere
GerätebauartEV009211
Höhe161 Millimeter
Mit integriertem Hilfsschalterfalse
Mit integriertem Unterspannungsauslöserfalse
Mit thermischem Schutz-
Phasenausfallempfindlichtrue
Polzahl3
Schutzart (IP)EV006415
Thermoschutztrue
Tiefe86 Millimeter
Überlastauslöser Stromeinstellung100 Ampere
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Leistungsschalter ComPact NSX100HB2 - Micrologic 2.2 M - 100 A - 3P 3d
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente