Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Leistungsschalter ComPact NSX100HB2 - TMD - 80 A - 4P 4d

Artikelnummer
Z21790686
EAN
3606480479083
Herstellernummer
LV433227
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
697,99 € 601,72 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790686
EAN
3606480479083
Herstellernummer
LV433227
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anschlussart HauptstromkreisEV000415
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner0
Ausführung des BetätigungselementsEV000421
Bemessungsdauerstrom Iu100 Ampere
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz-
Bemessungsspannung690 Volt
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers-
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers-
Geeignet für Hutschienenmontagefalse
GerätebauartEV009211
Hutschienenmontage optionalfalse
Integrierter Erdschlussschutzfalse
Komplettgerät mit Schutzeinheittrue
Mit Ausgelöstmelderfalse
Mit Unterspannungsauslöserfalse
Motorantrieb integriertfalse
Motorantrieb optionaltrue
Polzahl4
Position des Anschlusses für HauptstromkreisEV007926
Schutzart (IP)EV006415
Überlastauslöser Stromeinstellung100 Ampere
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Leistungsschalter ComPact NSX100HB2 - TMD - 80 A - 4P 4d
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente