Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Leistungsschalter ComPact NSX100R - Micrologic 6.2 E-M - 50 A - 3P 3d

Artikelnummer
Z21795260
EAN
3606480479434
Herstellernummer
LV433286
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
882,99 € 761,20 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
7 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21795260
EAN
3606480479434
Herstellernummer
LV433286
Marke
Schneider

Technische Daten

Anschlussart HauptstromkreisEV000415
Ausführung des BetätigungselementsEV000154
AuslösetechnikEV000101
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V-
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V-
Bemessungsbetriebsspannung690 Volt
Bemessungsdauerstrom Iu100 Ampere
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC200 Kiloampere
Breite105 Millimeter
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers750 Ampere
GerätebauartEV009211
Höhe161 Millimeter
Mit integriertem Hilfsschalterfalse
Mit integriertem Unterspannungsauslöserfalse
Mit thermischem Schutz-
Phasenausfallempfindlichtrue
Polzahl3
Schutzart (IP)EV006415
Thermoschutztrue
Tiefe86 Millimeter
Überlastauslöser Stromeinstellung50 Ampere
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Leistungsschalter ComPact NSX100R - Micrologic 6.2 E-M - 50 A - 3P 3d
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente