Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Leistungsschalter ComPact NSX250R - Micrologic 6.2 E - 160 A - 3P 3d

Artikelnummer
Z21790426
EAN
3606480480270
Herstellernummer
LV433526
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
1.596,99 € 1.376,72 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
7 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21790426
EAN
3606480480270
Herstellernummer
LV433526
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anschlussart HauptstromkreisEV000415
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner0
Ausführung des BetätigungselementsEV000421
Bemessungsdauerstrom Iu250 Ampere
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz200 Kiloampere
Bemessungsspannung690 Volt
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers1600 Ampere
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers2400 Ampere
Geeignet für Hutschienenmontagefalse
GerätebauartEV009211
Hutschienenmontage optionalfalse
Integrierter Erdschlussschutzfalse
Komplettgerät mit Schutzeinheittrue
Mit Ausgelöstmelderfalse
Mit Unterspannungsauslöserfalse
Motorantrieb integriertfalse
Motorantrieb optionaltrue
Polzahl3
Position des Anschlusses für HauptstromkreisEV007926
Schutzart (IP)EV006415
Überlastauslöser Stromeinstellung160 Ampere
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Leistungsschalter ComPact NSX250R - Micrologic 6.2 E - 160 A - 3P 3d
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente