Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Leistungsschalter ComPact NSX400R - Micrologic 2.3 - 400 A - 3P 3d

Artikelnummer
Z21795555
EAN
3606480480799
Herstellernummer
LV433602
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
1.431,99 € 1.234,47 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
7 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21795555
EAN
3606480480799
Herstellernummer
LV433602
Marke
Schneider

Technische Daten

Anschlussart HauptstromkreisEV000415
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner0
Ausführung des BetätigungselementsEV000421
Bemessungsdauerstrom Iu400 Ampere
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz200 Kiloampere
Bemessungsspannung690 Volt
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers4000 Ampere
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers4800 Ampere
Geeignet für Hutschienenmontagefalse
GerätebauartEV009211
Hutschienenmontage optionalfalse
Integrierter Erdschlussschutzfalse
Komplettgerät mit Schutzeinheittrue
Mit Ausgelöstmelderfalse
Mit Unterspannungsauslöserfalse
Motorantrieb integriertfalse
Motorantrieb optionaltrue
Polzahl3
Position des Anschlusses für HauptstromkreisEV007926
Schutzart (IP)EV006415
Überlastauslöser Stromeinstellung400 Ampere
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Leistungsschalter ComPact NSX400R - Micrologic 2.3 - 400 A - 3P 3d
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente