Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Leistungsschalter ComPact NSX630HB1 - Micrologic 2.3 - 630 A - 4P 4d

Artikelnummer
Z21790288
EAN
3606480481208
Herstellernummer
LV433721
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
2.973,99 € 2.563,78 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790288
EAN
3606480481208
Herstellernummer
LV433721
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anschlussart HauptstromkreisEV000415
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner0
Ausführung des BetätigungselementsEV000421
Bemessungsdauerstrom Iu630 Ampere
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz-
Bemessungsspannung690 Volt
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers6300 Ampere
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers6900 Ampere
Geeignet für Hutschienenmontagefalse
GerätebauartEV009211
Hutschienenmontage optionalfalse
Integrierter Erdschlussschutzfalse
Komplettgerät mit Schutzeinheittrue
Mit Ausgelöstmelderfalse
Mit Unterspannungsauslöserfalse
Motorantrieb integriertfalse
Motorantrieb optionaltrue
Polzahl4
Position des Anschlusses für HauptstromkreisEV007926
Schutzart (IP)EV006415
Überlastauslöser Stromeinstellung630 Ampere
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Leistungsschalter ComPact NSX630HB1 - Micrologic 2.3 - 630 A - 4P 4d
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente