Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Leistungsschalter Easypact EZC100H, TMD, 60A- 3p3D

Artikelnummer
Z21790155
EAN
3303430301264
Herstellernummer
EZC100H3060
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
186,99 € 161,20 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
7 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21790155
EAN
3303430301264
Herstellernummer
EZC100H3060
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anschlussart HauptstromkreisEV000415
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner0
Ausführung des BetätigungselementsEV000421
Bemessungsdauerstrom Iu100 Ampere
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz30 Kiloampere
Bemessungsspannung550 Volt
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers-
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers-
Geeignet für Hutschienenmontagefalse
GerätebauartEV009211
Hutschienenmontage optionalfalse
Integrierter Erdschlussschutzfalse
Komplettgerät mit Schutzeinheittrue
Mit Ausgelöstmeldertrue
Mit Unterspannungsauslösertrue
Motorantrieb integriertfalse
Motorantrieb optionalfalse
Polzahl3
Position des Anschlusses für HauptstromkreisEV007926
Schutzart (IP)EV006405
Überlastauslöser Stromeinstellung60 Ampere
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Leistungsschalter Easypact EZC100H, TMD, 60A- 3p3D
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente