Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Leistungsschalter mit Differenzstromschutz NSXm 160A 3P 50kA/415V Sammelschiene

Artikelnummer
Z21790328
EAN
3606481311702
Herstellernummer
LV426783
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
973,99 € 839,65 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790328
EAN
3606481311702
Herstellernummer
LV426783
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anschlussart HauptstromkreisEV000415
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner0
Ausführung des BetätigungselementsEV000421
Bemessungsdauerstrom Iu160 Ampere
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz50 Kiloampere
Bemessungsspannung690 Volt
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers1600 Ampere
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers-
Geeignet für Hutschienenmontagetrue
GerätebauartEV009211
Hutschienenmontage optionalfalse
Integrierter Erdschlussschutztrue
Komplettgerät mit Schutzeinheittrue
Mit Ausgelöstmeldertrue
Mit Unterspannungsauslöserfalse
Motorantrieb integriertfalse
Motorantrieb optionalfalse
Polzahl3
Position des Anschlusses für HauptstromkreisEV007926
Schutzart (IP)EV006415
Überlastauslöser Stromeinstellung160 Ampere
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Leistungsschalter mit Differenzstromschutz Compact NSXm komplettes Gerät in Festeinbau mit Micrologic 4.1 Auslösegerät 160A 3P 50kA/415V Sammelschiene
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente