Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Leistungsschalter NG125L, 3P, 32A, B Charakteristik

Artikelnummer
Z21790073
EAN
3303430187639
Herstellernummer
18763
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
220,99 € 190,51 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790073
EAN
3303430187639
Herstellernummer
18763
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig50 Quadratmillimeter
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig35 Quadratmillimeter
Anzahl der abgesicherten Pole3
AuslösecharakteristikEV000074
Bemessungsisolationsspannung Ui690 Volt
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V-
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V-
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V100 Kiloampere
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V50 Kiloampere
Bemessungsspannung400 Volt
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp8 Kilovolt
Bemessungsstrom32 Ampere
Breite in Teilungseinheiten4,5
Einbautiefe47 Millimeter
Energiebegrenzungsklasse-
Frequenz60 Hertz
Geeignet für Unterputz-Installationfalse
Mitschaltender Neutralleiterfalse
Polzahl (gesamt)3
Schutzart (IP)EV006405
SpannungsartEV000509
Umgebungstemperatur während des Betriebs70 Grad Celsius
Verschmutzungsgrad3
Zusatzeinrichtungen möglichtrue
Überspannungskategorie4
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Leistungsschalter Acti 9 NG125L, 50kA (IEC/EN 60947-2). 3-polig, Nennstrom 32A, B-Charakteristik, Betriebsspannung (Ue) 380-415V AC, Isolationsspannung (Ui) 690V AC. Schutz des Stromkreises gegen Kurzschlussströme. Schutz des Stromkreises gegen Überlastströme. Die Auslösung wird durch die Mittelstellung des Schaltknebels und durch eine rote, mechanische Anzeige an der Gerätefrontseite angezeigt. Testtaste zur Überprüfung des Auslösemechanismus. Einspeisung von oben oder unten. Sprungschaltung für verschleißarmes Schalten der Kontakte. Technologie der Auslöseeinheit- thermomagnetisch. Zusätzlich anreihbare Hilfsmodule (optional)- Anzeige von Schaltstellung, Fehlerauslösung, Arbeitsstromauslöser, Unterspannungsauslöser, Überspannungsauslöser. Der NG125L Leistungsschalter erfüllt folgende Normen- IEC/EN 60947-2.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente